WESCO 260017 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 54, platformă 22 x 30 | AG7JDR WPL-54-2230

WESCO 260017 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 30 inchi

În stoc
Articol: AG7JDR Model: 260017Ref. cruce: WPL-54-2230

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,210.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de ridicare
CuloriRoșu
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare750 lb.
Centrul de încărcare15 "
MaterialOţel
Inălțime totală60.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală30 "
Lungimea platformei22 "
Lățimea peronului30 "
Cu sprijinulTroliu manual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.65
Înălțimea navei (cm)153.67
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)76.2

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
WESCO 260015 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 40 inchi, platformă 16 inchi x 20 inchi | AG7JDP WPL-40-1620 260015Platformă de ridicare40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
WESCO 260016 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 22 inchi | AG7JDQ WPL-54-2222 260016Platformă de ridicare54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,126.93
WESCO 260018 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40 inchi, furcă 18 inchi x 3 inchi | AG7JDT WPL-40-F 260018Troliu Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,109.04
WESCO 260019 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 54 inchi, furcă 18 inchi x 3 inchi | AG7JDU WPL-54-F 260019Troliu Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,251.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260017 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 30 inchi
€2,210.91 /unitate