Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 17700353 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 83 mm la 108 mm, pachet de 10 | CD4RBW

OETIKER 17700353 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 83 mm la 108 mm, pachet de 10

În stoc
Articol: CD4RBW Model: 17700353
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
€30.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band301 oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Dimensiune ambalaj10
Dimensiunea SAE60
Material șurub410 oțel inoxidabil
Dimensiunea Range83 mm până la 108 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1494
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthDimensiunea SAEDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 17700338 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 9 mm la 22 mm, pachet de 10 | CD4RBE 177003389 mm până la 22 mm1 / 2 "61010€17.88
OETIKER 17700339 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 11 mm la 25 mm, pachet de 10 | CD4RBF 1770033911 mm până la 25 mm1 / 2 "81010€18.16
OETIKER 17700340 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 13 mm la 27 mm, pachet de 10 | CD4RBG 1770034013 mm până la 27 mm1 / 2 "101010€29.10
OETIKER 17700341 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 14 mm la 32 mm, pachet de 10 | CD4RBH 1770034114 mm până la 32 mm1 / 2 "121010€19.13
OETIKER 17700342 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 17 mm la 38 mm, pachet de 10 | CD4RBJ 1770034217 mm până la 38 mm1 / 2 "161010€20.05
OETIKER 17700343 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 19 mm la 44 mm, pachet de 10 | CD4RBK 1770034319 mm până la 44 mm1 / 2 "201010€20.88
OETIKER 17700344 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 25 mm la 51 mm, pachet de 10 | CD4RBL 1770034425 mm până la 51 mm1 / 2 "241010€21.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 17700353 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 83 mm la 108 mm, pachet de 10
€30.77 /ambalaj