VESTIL EXGATE-30-W Poartă extensibilă din oțel, montare pe perete/rack | AG7RTD

VESTIL EXGATE-30-W Poarta extensibila din otel, montare pe perete/rack

În stoc
Articol: AG7RTD Model: EXGATE-30-W

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€450.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricadă Colla Psible
Lungime reglabilăNu
Lățime reglabilăDa
Caster Dia.2"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului7 / 8 "
CuloriGalben închis
Adâncime20.3125 "
Lățimea porții extinsă139 "
Lățime extinsă144 3 / 16 "
Înălţime39.5 "
Hardware de instalare inclusDa
centralizareDa
Lungime2.187 "
MaterialOţel
Max. Lungime20.31 "
Max. Lăţime144.19 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lăţime138.94 "
Numărul lui Caster1
Numărul de role1
ReflexivNu
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)5.56
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rotorLățimea rotoruluiAdâncimeMax. LungimeMax. LăţimeNumărul de rolePreț
VESTIL EXGATE-30 din oțel extensibil, lățime de la 15 la 144 inci | AG7RTB EXGATE-30--19.75 "19.75 "143.69 "-€320.42
VESTIL EXGATE-30-C Poartă extensibilă din oțel cu rotă, lățime de la 15 la 144 inci | AG7RTC EXGATE-30-CRotiți cu frână3 / 4 "19.75 "19.75 "143.69 "4€395.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EXGATE-30-W Poarta extensibila din otel, montare pe perete/rack
€450.36 /unitate