VESTIL EXGATE-30-C Poartă extensibilă din oțel cu rotă, lățime de la 15 la 144 inci

În stoc
Post: AG7RTC Model: EXGATE-30-C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€395.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricadă Colla Psible
Lungime reglabilăNu
Lățime reglabilăDa
Caster Dia.2"
Tip rotorRotiți cu frână
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriGalben închis
Adâncime19.75 "
Lățimea porții extinsă139 "
Lățime extinsă143 11 / 16 "
Înălţime39.5 "
Hardware de instalare inclusDa
centralizareDa
Lungime17 "
MaterialOţel
Max. Lungime19.75 "
Max. Lăţime143.69 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lăţime138.94 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
ReflexivNu
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rotorLățimea rotoruluiAdâncimeMax. LungimeMax. LăţimeNumărul de rolePreț
VESTIL EXGATE-30 din oțel extensibil, lățime de la 15 la 144 inci | AG7RTB EXGATE-30--19.75 "19.75 "143.69 "-€320.42
VESTIL EXGATE-30-W Poartă extensibilă din oțel, montare pe perete/rack | AG7RTD EXGATE-30-WPivotant7 / 8 "20.3125 "20.31 "144.19 "1€450.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EXGATE-30-C Poartă extensibilă din oțel cu rotă, lățime de la 15 la 144 inci
€395.14 /unitate