A Rulmenti: Rola cu ace și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor , Perii: Înlocuibil extern , Carcasa: TENV , Amperi la sarcină completă: 1.41 , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , HP de intrare: 1/8 , Lungime mai puțin arbore: 10.125 " , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje cu fluide grele , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: DC , Montare: Toate pozițiile , Lungime totală: 11.625 " , Sarcina suspendată: 150 lb. , Perii de schimb: 6YHY6 , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Sigilii: La arborele de intrare și ieșire , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 90 VDC
Motor de transmisie DC din seria 348, 90 VDC, TENV
Motoarele cu angrenaje DC din seria Dayton 348 sunt proiectate pentru a opera echipamente, cum ar fi scaune cu rotile, paturi de spital, lifturi de masă și scaune electrice cu sistem de viteze. Sunt ideale pentru aplicațiile cu raportul și cuplul dorit. Aceste motoare nominale de 90 VDC oferă forță mare de pornire și control precis al vitezei variabile. Carcasa TENV include un motor, angrenaje și rulmenți având construcție din aluminiu turnat sub presiune. Motorul rotește arborele paralel cu magnet permanent la o viteză maximă de 170 RPM în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic. Aceste motoare dispun de montare pe bază frontală care le permite să fie montate atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoreductori DC, disponibile în rapoarte de transmisie 11:1, 28:1, 82:1, 58:1, 36:1 și 19:1 pe Raptor Supplies.