Motorreductor DC DAYTON 4Z130, 90 VDC, 22 RPM Viteza plăcuță de identificare, carcasă TENV | AE2QRK 6ML69

DAYTON Motorreductor 4Z130 DC, 90VDC, 22 RPM Viteza plăcuță de identificare, carcasă TENV

În stoc
Articol: AE2QRK Model: 4Z130Ref încrucișat: 6ML69 / 6ML69

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€697.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiRola cu ace și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă1.41
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie82:1
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/8
Lungime mai mică ax10.125 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul280 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare22
Lungime totală11.625 "
Încărcare suprasarcină150 lb.
Perii de schimb6YHY6
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareLa arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorreductor Dayton 4Z130 DC oferă forță mare de pornire și control precis al vitezei variabile în paturile de spital, lifturile de masă, scaunele cu rotile și scaunele electrice.

Caracteristici:

  • Motoreductorul Dayton 4Z130 DC permite montarea pe baza frontală în toate pozițiile.
  • Dispune de carcasă din aluminiu turnat sub presiune pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest motorreductor este echipat cu un motor DC cu magnet permanent cu o carcasă TENV pentru a proteja motorul de praf și contaminanți din aer.
  • Are rulmenți cu bile și lubrifiere grea cu ulei de viteze pentru frecare de rotație scăzută.
  • Acest motorreductor vine cu rulmenți cu role cu ace și rulmenți axiali cu bile pe carcasă pentru a suporta sarcinile axiale.

Accesorii compatibile:

  • Dayton 2PUX3 Control de viteză DC: Sunt ideale pentru motoare cu magnet permanenți de 90 VDC și motoare cu angrenaje de până la 1/6 CP.
  • Dayton 6Z392Generatoare de impulsuri: Aceste dispozitive furnizează impulsuri cu unde pătrate cu o frecvență proporțională cu viteza arborelui unității pe care sunt montate.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • cUL

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un motor DC și un motor cu angrenaj DC?

A. Spre deosebire de motoarele de curent continuu, un motor cu angrenaj de curent continuu are angrenaje mecanice pentru a modifica viteza și cuplul motorului.

Î. Reducerea unui motor crește cuplul?

A. Reducerea vitezei are un efect contrar asupra cuplului. Cuplul de ieșire al motorului este mărit prin înmulțirea cuplului cu raportul de transmisie, cu unele pierderi de eficiență.

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareGama RPMPreț
Motorreductor DC DAYTON 4Z128 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 in.-lb.170151 la 200€672.84
Motorreductor DC DAYTON 4Z129 50 Rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 in.-lb.5031 la 50€946.06
Motorreductor DC DAYTON 4Z381 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 in.-lb.9476 la 100€809.50
Motorreductor DC DAYTON 4Z382, 64 Rpm, 90V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 in.-lb.6451 la 75€643.72
Motorreductor DC DAYTON 4Z383 31 Rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 in.-lb.3131 la 50€841.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motorreductor 4Z130 DC, 90VDC, 22 RPM Viteza plăcuță de identificare, carcasă TENV
€697.66 /unitate