RED HAT Electrovalva colector de praf din aluminiu


Filtru
Material corp: Aluminiu , Carcasa bobinei: Etanșă fără cutie de joncțiune , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 1/2 "conductă cu 18" conductoare , Hz: 60 , Evaluare IP: 66 , Mass-media: Aer / gaz inert , Min. Diferența de presiune de funcționare: 5 psi , Material de etanșare: BNR , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position , Voltaj: 120 VAC
StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiWattsMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A
8353G052
2 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "€352.82
B
8353G041
3"2-13/16 "20.001"6.1185 grade F1, 2, 3, 3S, 4 și 4X1.125 "€267.54
C
8353J039
3"2-13/16 "53.001.5 "10.1150 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X2"€407.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?