Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8353G041 Electrovalvă 2/2 1 inch Nc 120v Aluminiu | AE4MLL 5LU50

RED HAT 8353G041 Electrovalvă 2/2 1 inch Nc 120v Aluminiu

În stoc
Articol: AE4MLL Model: 8353G041Crucea Ref: 5LU50
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
€282.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana colector de praf
Material corpAluminiu
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2-13/16 "
Coeficientul de volum20.00
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz60
Max. Temperatura fluidului185 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4 și 4X
Orificiu Dia.1.125 "
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală3 15 / 16 "
Lățimea totală3"
Dimensiunea conductei1"
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts6.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiWattsMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț
RED HAT 8353G052 Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc 120v Aluminiu | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "€375.86
RED HAT 8353J039 Electrovalva 2/2 1-1/2 inch Nc 120v Aluminiu | AE4MLN 5LU52 8353J0393"2-13/16 "53.001.5 "10.1150 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X2"€441.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8353G041 Electrovalvă 2/2 1 inch Nc 120v Aluminiu
€282.80 /unitate