CHERNE dopuri de prindere Hub-Fit


dopurile Cherne Hub-Fit Gripper sunt utilizate în țevile și fitingurile butucului pentru testarea stivei și testarea DWV (Drain, Waste & Vent).

Filtru
Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
270528
2"2.25 "Până la 2.45"13 psi/30 ft.1.9 "Plastic ABS armat cu sticla€16.36
A
270538
3"3.44 "Până la 3.53"13 psi/30 ft.2.4 "Plastic ABS armat cu sticla€24.28
A
270548
4"4.41 "Până la 4.53"13 psi/30 ft.2.4 "Plastic ABS armat cu sticla€29.32

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din plastic ABS armat cu sticlă, cu șuruburi de transport galvanizate pentru o capacitate portantă mare și rezistență la coroziune.
  • Aceste dopuri au presiune nominală pentru a efectua teste DWV.
  • Sunt echipate cu inele O din cauciuc natural pentru a asigura etanșarea pozitivă.
  • Aceste dopuri au o culoare galbenă pentru o vizibilitate ridicată în țeavă.

Întrebări Frecvente

Care este contrapresiunea maximă a acestor dopuri Cherne Hub-Fit Gripper?

13 PSI.

La ce temperatură suportă dopurile de prindere?

Aceste dopuri de prindere pot fi operate la temperaturi de până la 125 de grade F.

Oferă Cherne dopuri de trecere?

Da, Cherne oferă T-Handle Gripper ca dop de trecere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?