Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 270548 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.4 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVX 3NVX6

CHERNE 270548 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.4 inchi, 13 psi/ 30 ft.

În stoc
Articol: AD2EVX Model: 270548Crucea Ref: 3NVX6
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
€29.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime2.4 "
MaterialPlastic ABS armat cu sticla
Max. Contrapresiune13 psi/30 ft.
Dimensiune nominală4"
Gamă4.41 "Până la 4.53"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926904510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț
CHERNE 270528 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 1.9 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVV 3NVX4 2705282"2.25 "Până la 2.45"13 psi/30 ft.1.9 "Plastic ABS armat cu sticla€16.36
CHERNE 270538 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.4 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVW 3NVX5 2705383"3.44 "Până la 3.53"13 psi/30 ft.2.4 "Plastic ABS armat cu sticla€24.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 270548 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 2.4 inchi, 13 psi/ 30 ft.
€29.32 /unitate