DORIAN Bara plictisitoare de 1 inch


Barele de foraj Dorian sunt unelte de tăiere cu un singur vârf care folosesc diverse inserții pentru a dimensiona, îndrepta și finisa interiorul găurilor forate sau turnate. Ele pot fi montate cu ușurință pe un strung sau pe o mașină de strunjit și rămân staționare în timp ce mașina rotește piesa de prelucrat împotriva vârfului de tăiere.

Filtru
Șurub de prindere: JSCS-03 , Cerc înscris: 0.375 " , Material: Oţel , Max. Adâncime: 3" , Min. Alezajul: 1" , Stil de montare: Dor-Lock , Lungime totală: 8" , tija: Rundă , Diametru tijă: 0.75 " , Tip: Lichid de răcire din oțel , Offset latime: 0.5 "
StilModelClemăDirecția de tăiereIntroduceți formaInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiUnghiul de plumbStilPreț (ex. TVA)
A
AS-12R-ADCLNL-3
JSLC-HPC3-BMâna stângă80 de grade diamant negativCNMG-3220.125 "10 gradeAS-12R-ADCLNL-3€462.00
A
AS-12R-ADCLNR-3
JSLC-HPC3-BMana dreapta80 de grade diamant negativCNMG-3220.125 "10 gradeAS-12R-ADCLNR-3€462.00
A
AS-12R-ADWLNL-3
JSLC-HPW3-LMâna stângă80 de grade Trigon NegativWNMG-3320.187 "14 gradeAS-12R-ADWLNL-3€462.00
A
AS-12R-ADWLNR-3
JSLC-HPW3-RMana dreapta80 de grade Trigon NegativWNMG-3320.187 "14 gradeAS-12R-ADWLNR-3€462.00

DESCRIERE

  • Ei folosesc inserții cu mai multe margini de tăiere, astfel încât acestea să poată fi rotite (indexate) pentru a expune o margine de tăiere proaspătă atunci când cea veche devine tocită.
  • Inserția este ținută mai sigur cu șurubul Torx pentru a reduce alunecarea sculei.
  • Sunt fabricate din oțel aliat de precizie, tratat termic, pentru rigiditate, rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la coroziune.
  • Aceste bare de foraj oferă un spațiu avansat pentru așchii de poziție pentru o capacitate maximă de foraj.

Întrebări Frecvente

Ce este o clemă D?

Clema D ajută la ținerea fermă a inserției într-o bară de alezat pentru a face tăieturi precise.

Ce este lichidul de răcire Jet-Stream?

Lichidul de răcire Jet-Stream este direcționat pe interfața cipului de inserție pentru a disipa căldura generată și, de asemenea, pentru a lubrifia muchia de tăiere a inserției, determinând așchiile să se hidroplaneze peste suprafața inserției în loc să se lipească de ea.

Care este avantajul unui rake negativ?

Grebla negativă se referă la forma unghiului de tăiere al carburii. Când fața sculei de tăiere se înclină departe de muchia de tăiere într-un unghi optim, are loc un unghi de greblare negativ. Barele de alezat cu greble negative sunt mai sigure, mai netede și fac tăieri mai continue în materiale foarte dure.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?