Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Baring Bar As-12r-adclnr-3 Dreapta 1 In | AD4LTM 41T589

DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Bara de alezat As-12r-adclnr-3 Mâna dreaptă 1 in

În stoc
Articol: AD4LTM Model: AS-12R-ADCLNR-3Crucea Ref: 41T589
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
€462.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
ClemăJSLC-HPC3-B
Surub de prindereJSCS-03
Direcția de tăiereMana dreapta
Cerc inscris0.375 "
Introduceți forma80 de grade diamant negativ
Inserați dimensiuneaCNMG-322
Grosimea inserției0.125 "
Unghiul de plumb10 grade
MaterialOţel
Max. Adâncime3"
Min. Plictisit1"
Stil de montareDor-Lock
Lungime totală8"
CoadăRundă
Diametrul tijei.0.75 "
StilAS-12R-ADCLNR-3
TipLichid de răcire din oțel
Lățime Offset0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClemăDirecția de tăiereIntroduceți formaInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiUnghiul de plumbStilPreț
DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Baring Bar As-12r-adclnl-3 Stânga 1 In | AD4LTN 41T590 AS-12R-ADCLNL-3JSLC-HPC3-BMâna stângă80 de grade diamant negativCNMG-3220.125 "10 gradeAS-12R-ADCLNL-3€462.00
DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Baring Bar As-12r-adwlnr-3 Dreapta 1 In | AD4LUH 41T610 AS-12R-ADWLNR-3JSLC-HPW3-RMana dreapta80 de grade Trigon NegativWNMG-3320.187 "14 gradeAS-12R-ADWLNR-3€462.00
DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 Baring Bar As-12r-adwlnl-3 Stânga 1 In | AD4LUJ 41T611 AS-12R-ADWLNL-3JSLC-HPW3-LMâna stângă80 de grade Trigon NegativWNMG-3320.187 "14 gradeAS-12R-ADWLNL-3€462.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Bara de alezat As-12r-adclnr-3 Mâna dreaptă 1 in
€462.00 /unitate