Sistem modular de strunjire și canelare KOOL Cut
Această tehnologie permite reglarea rapidă a tijelor. Oferă repetabilitatea aceluiași instrument pentru a efectua diverse sarcini pentru confortul utilizatorului.
Cu sediul central în East Bernard, Texas, Statele Unite, Dorian produce din 1982 diverse soluții de prelucrare și fabricare pentru industria aerospațială, petrol, apărare, producție și auto. Citeste mai mult
Seturi de stâlp și suport pentru scule cu schimbare rapidă pentru bare de alezat, scule de moletare și scule de strunjire. Folosit pe scară largă în strunguri CNC și manuale și disponibil în variante de 5 - 14 piese
Include roți dințate din seriile D, M și O în modele drepte, diagonale pe dreapta și diagonale pe stânga. Fabricat din oțel de mare viteză și respectă standardele DIN 403
Folosit pentru crearea modelelor de moletare drepte, diagonale și diamantate care asigură o prindere strânsă pe suprafață. Disponibil în diferite diametre și tije
Stalpi de scule cu schimbare rapidă conform OSHA, utilizați pentru a ține sculele de tăiere. Prezintă o construcție rezistentă și sunt utilizate în diverse strunguri CNC și manuale
Conține diverse suporturi de scule Dorian pentru bare de alezat, mandrine de găurit și mandrine de diferite dimensiuni și tipuri de dimensiuni
Include o varietate de bare de găurit Dorian pentru stânga și dreapta pentru diverse aplicații de prelucrare internă și pentru mărirea găurilor existente. Disponibil în diferite forme, dimensiuni și grosimi
Include diverse suporturi pentru instrumente de strunjire în diferite forme, stiluri de montare, unghiuri de plumb și lungimi
Include diferiți suporturi de despicare și canelare în diferite înălțimi, lungimi și lățimi. Disponibil în direcțiile de tăiere dreapta sau stânga
Include o varietate de suporturi pentru scule filetate în diferite forme, stiluri de montare, cozi și lungimi
Inserții de tăiere și frezare pătrate/triunghiulare utilizate la prelucrarea oțelurilor, fontei, aliajelor și materialelor neferoase
Inserții de strunjire triunghiulare din carbură cu acoperire TiN pentru rezistență maximă la coroziune. Folosit la prelucrarea oțelului și disponibil în stiluri de montare cu clemă și șurub și șurub Torx
Lame de tăiere indexabile cu mâner cu fante, cu opritor pozitiv pentru a preveni deplasarea inserției. Conceput pentru a crea tăieturi cu adâncime crescută și sunt ideale pentru aplicații de despărțire și canelare
Cartușe de filetare triunghiulare pe muchie utilizate cu suporturile pentru scule de filetare D35CXA-881, D40CA-881, V35TC-881 și V40TC-881 pentru tăierea filetului extern
Suporturi de scule indexabile pentru strunjire și filetare, certificate ANSI, cu un design multi-blocare și o tijă pătrată/pe muchie
Catalogul Dorian Tools include diverse scule de tăiere, moletare și frezare, cum ar fi lame de tăiat, bare de alezat și inserții pentru diverse mașini manuale și CNC. Frezele sunt utilizate în diverse mașini de frezat și au caneluri elicoidale adânci cu dinți ascuțiți responsabili pentru tăierea și ciobirea materialelor. Dorian unelte de zimțat sunt disponibile în diferite diametre, modele și tije, utilizate în diferite aplicații de formare și tăiere a moletului. Compania produce, de asemenea, o varietate de scule cu tijă rotundă pentru aplicații de alezat și freze cu diferite unghiuri pentru aplicații de frezare cu umăr pătrat, coadă de rândunică și teșit. Categoria Instrumente de tăiere Dorian include diverse scule de strunjire, scule de despărțire, canelare și filetare utilizate în diverse industrii de prelucrare. O varietate de suporturi de scule pentru bare de alezat, mandrine de foraj și unelte de strunjire și filetare sunt, de asemenea, disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni în gama Dorian Tool Holders.
Numerele piesei Dorian fac adesea trimiteri încrucișate la diverse Bosch produse. Deci, dacă sunteți în căutarea unei lame Dorian care este fie învechită, fie epuizată, sunt șanse să avem un articol echivalent disponibil.
Aceste instrumente sunt de dimensiuni mici și necesită ambalaj compact. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.
Aceste bare sunt folosite pentru fabricarea metalelor și aplicații de așchiere. Jetul cu debit mare prin aceste bare de găurit îndepărtează așchiile pentru a preveni deteriorarea sculei de tăiere împotriva toaletei....Citeste mai mult
Aceste cartușe se potrivesc cu orice dimensiune sau stil de suport de scule pentru versatilitate și sunt utilizate cu sisteme de răcire cu jet dublu.
Această tehnologie permite reglarea rapidă a tijelor. Oferă repetabilitatea aceluiași instrument pentru a efectua diverse sarcini pentru confortul utilizatorului.
Barele de foraj Jet-Stream și suporturile de scule ale mărcii au o construcție din oțel aliat cu crom-molibden, făcându-le ideale pentru aplicații cu solicitări ridicate, oferind în același timp o rezistență ridicată la tracțiune.
Pentru sarcinile de prelucrare interioară, ar trebui alese bare de alezaj cu un diametru mare a tijei.
Utilizatorii ar trebui să reducă viteza și viteza de avans în timpul prelucrarii pentru a preveni fisurarea termică a inserției. Lichidul de răcire trebuie aplicat la o rată constantă pentru a minimiza și mai mult riscul de fisurare termică.