DORIAN Instrument de zimțare


Filtru
StilModelLungime coadăCapacitateInaltimea capuluiLățimea coziiTipLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
FKT-50-D
2.75 "5/16 "În sus1"1 / 2 "Fixed7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€245.46
B
CNC-75-1-2
3.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "5.5 "€1,659.70
A
FKT-75-M
3.25 "5/16 "În sus2"3 / 4 "Fixed1.25 "3 / 4 "4.5 "€303.78
A
FKT-100-M
4"5/16 "În sus2"3 / 4 "Fixed1.25 "1"5.25 "€334.76
B
CNC-100-1-2
4.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "6.75 "€1,845.94
B
CNC-125-1-2
5"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "7.25 "€1,884.88

Instrument de zimțare

Sculele de moletare Dorian sunt concepute pentru a fi utilizate cu mașini CNC și strung pentru a imprima linii drepte, modele de diamante sau linii diagonale pe suprafața exterioară a uneltelor sau a echipamentelor pentru o mai bună prindere. Aceste scule de moletare sunt dotate cu tije pătrate și roți duble pentru a crea modele de precizie cu dinți cu pas uniform pe orice suprafață cilindrică, rotundă sau plană. Moletarea se face pe acele piese de prelucrat sau componente care sunt chelate împreună într-un ansamblu. De asemenea, puteți utiliza aceste instrumente Dorian de înaltă performanță pentru fabricarea creioanelor mecanice, a butoanelor de control și a barelor. Acestea sunt disponibile în diferite înălțimi, lățimi și lungimi de tijă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?