Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de moletare DORIAN FKT-50-D Lungime totală fixă ​​de 3 5/8 inci | AC9BNN 3FHF2

DORIAN Instrument de moletare FKT-50-D Lungime totală fixă ​​de 3 5/8 inci

În stoc
Articol: AC9BNN Model: FKT-50-DCrucea Ref: 3FHF2
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
€245.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
Capacitate5/16 "În sus
A hraniÎn și sfârșit
Inaltimea capului1"
Lungimea capului7 / 8 "
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime totală3.625 "
ModelDiamant sau drept fără umeri
CoadăPătrat
Înălțimea gambei1 / 2 "
Lungime coadă2.75 "
Lățimea cozii1 / 2 "
TipFixed
RoatăDual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1598
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța până la umăr (în) (0.156)

Variante de produs

ProdusModelLungime coadăCapacitateInaltimea capuluiLățimea coziiTipLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
DORIAN CNC-75-1-2 Instrument de moletare Sm Diametru 5 1/2 inch Lungime totală | AC9BMJ 3FHC2 CNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "5.5 "€1,659.70
DORIAN CNC-100-1-2 Instrument de moletare Sm Diametru 6 3/4 inch Lungime totală | AC9BMK 3FHC3 CNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "6.75 "€1,845.94
DORIAN CNC-125-1-2 Instrument de moletare Sm Diametru 7 1/4 inch Lungime totală | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "Modular CNC, diametru mic1.875 "1.5 "7.25 "€1,884.88
Instrument de moletare DORIAN FKT-75-M Lungime totală fixă ​​de 4 1/2 inci | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-M3.25 "5/16 "În sus2"3 / 4 "Fixed1.25 "3 / 4 "4.5 "€303.78
Instrument de moletare DORIAN FKT-100-M Lungime totală fixă ​​de 5 1/4 inci | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-M4"5/16 "În sus2"3 / 4 "Fixed1.25 "1"5.25 "€334.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN Instrument de moletare FKT-50-D Lungime totală fixă ​​de 3 5/8 inci
€245.46 /unitate