BUSSMANN Blocuri de siguranțe din seria A2


Filtru
Culoare: Negru , Culoare/Finish: Negru , Evaluare curentă: 30A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 19.3mm , Material carcasă: Termoplastic (TP) , Mfr. Serie: A2 , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Pin drept , Ambalare: masă , Pitch: 9.53mm , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Voltaj: 300V , Voltaj: 300V , latime: 16.5mm , Ecartamentul firului: 22 AWG la 12 AWG , Ecartament maxim al firului: 12AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
A21930909MP
Conectare rapidă€13.85
A
A209106
Conectare rapidă€5.49
A
A21031007
Conectare rapidă€10.49
A
A203510B7B8
Şurub€15.25
A
A20312407
Şurub€19.51
B
A20740404
Prin gaura€3.94
A
A207403R46
Prin gaura€3.25
A
A20730307R46
Prin gaura€3.76
A
A20222007
Prin gaura€13.54
A
A20210207CA
Prin gaura€1.83
A
A20220604
Prin gaura€4.47
A
A20220307L1
Prin gaura€2.44
B
A20220304L1
Prin gaura€2.64
A
A202214
Prin gaura€8.54
A
A20220204
Prin gaura€1.50
A
A21411607
Prin gaura€13.01
A
A207409
Prin gaura€7.62
A
A20730207
Prin gaura€2.03
C
A20220907WR
Prin gaura€6.71
A
A207204R35
Prin gaura€4.07
A
A20140807
Învelitoare de sârmă€7.60
A
A20620304
Învelitoare de sârmă€2.74
A
A201211
Învelitoare de sârmă€8.21
A
A201322
Învelitoare de sârmă€20.86
A
A201302
Învelitoare de sârmă€1.91
A
A20140907
Învelitoare de sârmă€8.54
A
A20410307MP
Învelitoare de sârmă€3.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?