Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN A20222007 Bloc terminal barieră, terminal cu șurub, 300V, 30A, 20 poziții

În stoc
Articol: BD2CDH Model: A20222007
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
€13.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Culoare / FinisajNegru
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime19.3mm
Material carcasăTermoplastic (TP)
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieA2
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePin drept
Numărul de posturiPoziția 20
Număr de rânduri1 rând
ambalajemasă
Smoală9.53mm
Placarezinc
Tip de terminarePrin gaura
Voltaj300V
Lăţime16.5mm
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelTip de terminarePreț
BUSSMANN A20220204 Bloc terminal barieră, terminal cu șurub, 300V, 30A, 2 poziții | BC7QYZ A20220204Prin gaura€1.50
BUSSMANN A20220304L1 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 3 poziții | BC7QZA A20220304L1Prin gaura€2.64
BUSSMANN A20220604 Bloc terminal barieră, terminal cu șurub, 300V, 30A, 6 poziții | BC8GAQ A20220604Prin gaura€4.48
BUSSMANN A20140907 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 9 poziții | BC9DBM A20140907Învelitoare de sârmă€8.54
BUSSMANN A201322 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 22 poziții | BC9PQC A201322Învelitoare de sârmă€20.86
BUSSMANN A202214 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 14 poziții | BC9RCJ A202214Prin gaura€8.54
BUSSMANN A201302 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 2 poziții | BC9RDW A201302Învelitoare de sârmă€1.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN A20222007 Bloc terminal barieră, terminal cu șurub, 300V, 30A, 20 poziții
€13.54 /unitate