HUBBELL PREMISE WIRING Plăci de perete cu 3 porturi, din oțel inoxidabil


Filtru
Tip de cablu: Impact mare , Adâncime: 0.29 " , Lungime: 4.54 " , Număr de bande: 1 , Număr de porturi: 1 , Tip: Impact mare , latime: 2.3 "
StilModelCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
HI14GY
Gritermoplastic€70.26
B
HISF11
Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€51.12

Plăci de perete cu 3 porturi, din oțel inoxidabil

Plăcile de perete Hubbell Premise Wiring sunt folosite pentru a monta conexiuni de date și voce și pentru a crea un aspect finit în instalațiile de date, voce, video și audio. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil pentru a reduce reacțiile de oxidare pe suprafețele exterioare și sunt potrivite pentru firele de cablu cu impact puternic. Aceste plăci frontale cu 1 grupă sunt echipate cu un singur port pentru montarea inserțiilor standard keystone.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Premise Wiring Plăci frontale cu 4 porturi în orientări unghiulare și verticale ale cricului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?