ALTRONIX Surse de alimentare CCTV, 1 ieșire fuzionată și 3 ieșiri PTC


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 6.00 , Înălțimea carcasei (in.): 12 , Lățimea carcasei (in.): 8.00 , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 4 , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: CCTV Ac, în aer liber , Tensiune de ieșire: 24 VCA sau 28 VCA
StilModelArticolIesire de curentPreț (ex. TVA)
A
WPTV244175UL
Alimentare 3PTC 1 Siguranță 24Vca @ 10A Max24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A€484.82
B
WPTV244300UL
Alimentare 3PTC 1 Siguranță 24Vca @ 15A Max24 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A€546.93

Surse de alimentare CCTV, 1 ieșire fuzionată și 3 ieșiri PTC

Altronix oferă surse de alimentare pentru a furniza energie prin 4 ieșiri protejate pentru camere CCTV, încălzitoare și accesorii video. Aceste surse de alimentare CCTV vin cu trei ieșiri limitate cu putere nominală de Clasa 2 care sunt protejate PTC pentru a oferi protecție resetabilă la supracurent. Aceste unități au o carcasă clasificată NEMA 4 pentru utilizare în exterior. Aceste unități sunt integrate cu o funcție de alimentare principală iluminată pentru a deconecta întrerupătorul printr-o simplă resetare manuală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?