ALTRONIX WPTV244175UL Sursă de alimentare 3ptc 1 Siguranță 24vac @ 10a Max | AE2APA 4WCH6

ALTRONIX WPTV244175UL Sursa de alimentare 3ptc 1 Siguranta 24vac @ 10a Max

În stoc
Element: AE2APA Model: WPTV244175ULCrucea Ref: 4WCH6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€484.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 3PTC 1 Siguranță 24Vca @ 10A Max
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)6.00
Înălțimea incintei (în.)12
Lățimea carcasei (în.)8.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate4
Iesire de curent24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipCCTV Ac, în aer liber
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2225
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIesire de curentPreț
ALTRONIX WPTV244300UL Sursă de alimentare 3ptc 1 Siguranță 24vac @ 15a Max | AE2APB 4WCH7 WPTV244300ULAlimentare 3PTC 1 Siguranță 24Vca @ 15A Max24 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A€546.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX WPTV244175UL Sursa de alimentare 3ptc 1 Siguranta 24vac @ 10a Max
€484.82 /unitate