SNAP-TITE Cuplaj, 316 SS, 3 / 8-18


Filtru
Material rulment: 316 oțel inoxidabil , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Marimea corpului: 3 / 8 " , Finalizarea: Simplu , Mecanism de blocare: Minge , Dimensiune de filet: 3/8 "-18
StilModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
S71-3C6-6F
FNPSGPN 122 23 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€578.92
B
SPHC6-6F
FNPS7.2 g / min1.5 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€142.77
B
SVHC6-6F
FNPS5 g / min1 29 / 32 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€262.29
B
SPHC6-6FV
FNPT7.2 g / min-8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€148.39
B
SVHC6-6FV
FNPT5 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€261.90
A
S71-3C6-6FV
FNPTGPN 12-5000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€591.16
C
SVEAC6-6F
FNPT5 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€341.11
D
SVHC6-6M
MNPT5 g / min2 13 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€253.94
D
SVHC6-6MV
MNPT5 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€257.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?