Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE S71-3C6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJH 20LH25

SNAP-TITE S71-3C6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WJH Model: S71-3C6-6FCrucea Ref: 20LH25
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
€578.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFNPS
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Lungime2 23 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEL 20LG29 SPHC6-6FFNPS7.2 g / min1.5 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€142.77
SNAP-TITE SPHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVFNPT7.2 g / min-8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€148.39
SNAP-TITE SVEAC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€341.11
SNAP-TITE SVHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNPS5 g / min1 29 / 32 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€262.29
SNAP-TITE SVHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€261.89
SNAP-TITE SVHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6MMNPT5 g / min2 13 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€253.94
SNAP-TITE SVHC6-6MV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€257.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE S71-3C6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp din oțel inoxidabil 316
€578.92 /unitate