Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SPHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEM 20LG30

SNAP-TITE SPHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WEM Model: SPHC6-6FVCrucea Ref: 20LG30
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
€163.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere7.2 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă8000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet3/8 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEL 20LG29 SPHC6-6FFNPS7.2 g / min1.5 "8000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€157.46
SNAP-TITE SVEAC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€376.21
SNAP-TITE SVHC6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNPS5 g / min1 29 / 32 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€289.30
SNAP-TITE SVHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€288.85
SNAP-TITE SVHC6-6M Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6MMNPT5 g / min2 13 / 64 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€280.07
SNAP-TITE SVHC6-6MV Corp cuplaj 3/8-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€274.27
SNAP-TITE S71-3C6-6F Corp cuplaj 3/8-18 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJH 20LH25 S71-3C6-6FFNPSGPN 122 23 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€638.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SPHC6-6FV Corp cuplaj 3/8-18 Corp din oțel inoxidabil 316
€163.68 /unitate