A Asamblate: Asamblate , Tip rulment: Minge sigilată , Material lamei: Oţel , Lungimea cablului: 9ft , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Spot Cooling și People Cooling , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 32 " , CP motor: 1/4 , Izolarea motorului: Clasa B , Tip motor: Condensator divizat permanent , Locație de montare: Piedestal pliabil , Stil de montare: Montat pe piedestal , Număr de lame: 3 , Faza: 1 , Diametru arbore: 43 / 64 " , Viteze: 2 , Protectie termala: Automat , Voltaj: 115 , Finisaj de protecție a sârmei: Cromat
Circulatoare de aer mobile, piedestal pliabil, acționare directă
Circulatoarele mobile de aer Dayton sunt ideale pentru răcirea spațiilor de aer din zonele ușoare de producție, depozite și alte spații uscate și curate. Carcasa ventilatorului lor constă din elice cu 3 pale din aluminiu și apărătoare din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere de poliester pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Acestea sunt integrate cu un piedestal pliabil cu înălțime fixă pentru circulația aerului la o înălțime optimă și o bază grea cu roți din plastic pentru stabilitate în timpul deplasării ventilatoarelor dintr-o locație în alta. Aceste ventilatoare au motoare izolate clasa B cu carcase de motor complet închise/deschise pentru a rezista la temperaturi de până la 104 grade F. Ele vin cu motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau axe pentru creșterea eficienței energetice. Modelele selectate oferă oscilație pentru răcirea unei suprafețe mai mari. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste circulatoare de aer, disponibile în diametre ale lamei de 24 și 30 de inci.