DAYTON 22YK15 Circulator de aer pliabil 24 inch Osc | AB7GFZ

DAYTON 22YK15 Circulator de aer pliabil 24 inch Osc

În stoc
Element: AB7GFZ Model: 22YK15

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€790.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer pliabil
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.605
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.450
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft170
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat6360
CFM scăzut3480
CFM / Watt40.9
Lungime cablu9ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuSpot Cooling și People Cooling
Material de gardăOţel
Înălţime71.75 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime32 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100/850
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal pliabil
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare1.60/2.80
Oscilant / Non-oscilantOscilant
Fază1
Diagrama arborelui.43 / 64 "
Nivelul sunetului71.5dBA
Viteze2
Protectie termalaAutomat
Voltaj115
Watts180/280
Lăţime32 "
Sârmă de protecție finisatăCromat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiDiametrul lamei.CFM ridicatWattsLăţimeÎnălţimeCarcasa motoruluiRPM motorPreț
Circulator de aer pliabil DAYTON 22YK16 24 in | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "În aer liber1100/850€714.42
DAYTON 22YK17 Circulator de aer pliabil 30 inch Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Air-Over complet închis1100/850€945.76
Circulator de aer pliabil DAYTON 22YK18 30 in | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "În aer liber1100/900€785.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22YK15 Circulator de aer pliabil 24 inch Osc
€790.35 /unitate