Circulator de aer pliabil DAYTON 22YK18 30 in | AB7GGC

DAYTON 22YK18 Circulator de aer pliabil 30 in

În stoc
Articol: AB7GGC Model: 22YK18

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€785.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer pliabil
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.710
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.450
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft200
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat7250
CFM scăzut4650
CFM / Watt41.4
Lungime cablu9ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuSpot Cooling și People Cooling
Material de gardăOţel
Înălţime74.25 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime32 "
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100/900
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal pliabil
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare2.00/2.90
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Diagrama arborelui.43 / 64 "
Nivelul sunetului74dBA
Viteze2
Protectie termalaAutomat
Voltaj115
Watts225/320
Lăţime33 "
Sârmă de protecție finisatăCromat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)112.52
Lungimea navei (cm)87.63
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiDiametrul lamei.CFM ridicatWattsLăţimeÎnălţimeCarcasa motoruluiRPM motorPreț
DAYTON 22YK15 Circulator de aer pliabil 24 inch Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Air-Over complet închis1100/850€790.35
Circulator de aer pliabil DAYTON 22YK16 24 in | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "În aer liber1100/850€714.42
DAYTON 22YK17 Circulator de aer pliabil 30 inch Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Air-Over complet închis1100/850€945.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22YK18 Circulator de aer pliabil 30 in
€785.30 /unitate