Circulator de aer pliabil DAYTON 22YK16 24 in | AB7GGA

DAYTON 22YK16 Circulator de aer pliabil 24 in

În stoc
Element: AB7GGA Model: 22YK16

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€714.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer pliabil
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.610
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.340
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft165
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat5450
CFM scăzut3800
CFM / Watt41.1
Lungime cablu9ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuSpot Cooling și People Cooling
Material de gardăOţel
Înălţime71.75 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime32 "
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1100/850
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal pliabil
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare2.10/2.90
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Diagrama arborelui.43 / 64 "
Nivelul sunetului72dBA
Viteze2
Protectie termalaAutomat
Voltaj115
Watts240/335
Lăţime32 "
Sârmă de protecție finisatăCromat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)112.27
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiDiametrul lamei.CFM ridicatWattsLăţimeÎnălţimeCarcasa motoruluiRPM motorPreț
DAYTON 22YK15 Circulator de aer pliabil 24 inch Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Air-Over complet închis1100/850€790.35
DAYTON 22YK17 Circulator de aer pliabil 30 inch Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Air-Over complet închis1100/850€945.76
Circulator de aer pliabil DAYTON 22YK18 30 in | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "În aer liber1100/900€785.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22YK16 Circulator de aer pliabil 24 in
€714.42 /unitate