DWYER INSTRUMENTS Termometre bimetalice din seria BTO cu ieșire transmițătoare


Filtru
Precizie: -/+ 1% , Temp. Gamă: -58 Deg. până la 185 de grade. F , Tip de caz: Sigilat ermetic , Locația conexiunii: Reglabil , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Tipul conexiunii: NPT , Evaluare incintă: NEMA 4X , Nota: Grad 304 , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Evaluare IP: IP 66 , Material lentile: Sticlă , Rezistența buclei: 1045 Ohm , Semnal de ieșire: 4 la 20 mA , Putere necesară: 10 până la 33V DC , Element sensibil: Bimetal , Diametrul tijei: 1 / 4 " , Materiale umede: Oţel inoxidabil
StilModelDimensiunea cadranuluiRezoluţieLungimea tijeiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
BTO32551
3"2 ° F2 1 / 2 "0 ° până la 250 ° F€3,137.12
A
BTO36041
3"-6"-40° până la 160° F-
RFQ
A
BTO34051
3"2 ° F4"0 ° până la 250 ° F€3,137.12
A
BTO32541
3"2 ° F2 1 / 2 "-40° până la 160° F€3,137.12
A
BTO31241
3"-12 "-40° până la 160° F€1,107.69
A
BTO39071
3"5 ° F9"50 ° până la 550 ° F-
RFQ
A
BTO39051
3"2 ° F9"0 ° până la 250 ° F-
RFQ
A
BTO39041
3"-9"-40° până la 160° F-
RFQ
A
BTO36071
3"5 ° F6"50 ° până la 550 ° F€3,137.12
A
BTO32571
3"5 ° F2 1 / 2 "50 ° până la 550 ° F€3,137.12
A
BTO36051
3"2 ° F6"0 ° până la 250 ° F€3,137.12
A
BTO34071
3"5 ° F4"50 ° până la 550 ° F€1,107.69
A
BTO31251
3"2 ° F12 "0 ° până la 250 ° F€3,137.12
A
BTO34041
3"-4"-40° până la 160° F-
RFQ
A
BTO31271
3"5 ° F12 "50 ° până la 550 ° F€3,137.12
A
BTO56041
5"-6"-40° până la 160° F€1,306.46
A
BTO54071
5"5 ° F4"50 ° până la 550 ° F€3,619.75
A
BTO54041
5"2 ° F4"-40° până la 160° F€3,619.75
A
BTO52571
5"5 ° F2 1 / 2 "50 ° până la 550 ° F€3,619.75
A
BTO51241
5"-12 "-40° până la 160° F€1,306.46
A
BTO52551
5"2 ° F2 1 / 2 "0 ° până la 250 ° F€1,306.46
A
BTO54051
5"2 ° F4"0 ° până la 250 ° F€1,306.46
A
BTO56051
5"2 ° F6"0 ° până la 250 ° F€3,619.75
A
BTO59051
5"2 ° F9"0 ° până la 250 ° F€3,619.75
A
BTO51251
5"2 ° F12 "0 ° până la 250 ° F€3,619.75
A
BTO56071
5"5 ° F6"50 ° până la 550 ° F€3,619.75
A
BTO59041
5"-9"-40° până la 160° F-
RFQ
A
BTO59071
5"5 ° F9"50 ° până la 550 ° F€3,619.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?