Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BTO52551 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la 0 la 250 grade F | AC2CKQ 2HML6

DWYER INSTRUMENTS BTO52551 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la 0 la 250 grade F

În stoc
Articol: AC2CKQ Model: BTO52551Crucea Ref: 2HML6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€524.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran cu ieșire de proces
Acuratete-/+ 1%
Temperatura ambientală. Gamă-58 Deg. până la 185 de grade. F
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiReglabil
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului5"
Evaluarea incinteiNEMA 4X
CalitateGrad 304
Material carcasăOţel inoxidabil
IP Rating-ulIP 66
Material LensSticlă
Rezistența buclei1045 Ohm
Semnal de ieșire4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 33V DC
Rezoluţie2 de grade F
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei2 1 / 2 "
Temp. Gamă0 de grade. la 250 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)42.42
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de reglare verticală (0 grade până la 90 grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiRezoluţieLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 de grade F2 1 / 2 "-40 Deg. până la 160 de grade. F€3,490.02
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de la 0 la 250 grade F | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 de grade F2 1 / 2 "0 de grade. la 250 de grade. F€3,490.02
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de 50 până la 550 de grade F | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 de grade F2 1 / 2 "50 de grade. la 550 de grade. F€3,490.02
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 Deg. până la 160 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de la 0 la 250 grade F | AC2CKC 2HMK3 BTO340513"2 de grade F4"0 de grade. la 250 de grade. F€3,490.02
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de 50 până la 550 de grade F | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 de grade F4"50 de grade. la 550 de grade. F€454.21
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 Deg. până la 160 de grade. F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO52551 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la 0 la 250 grade F
€524.09 /unitate