Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CKW 2HMN2

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la -40 la 160 de grade F

În stoc
Element: AC2CKW Model: BTO56041Crucea Ref: 2HMN2
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
€1,306.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran cu ieșire de proces
Acuratete-/+ 1%
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiReglabil
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului5"
CalitateGrad 304
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensSticlă
Rezistența buclei1045 Ohm
Semnal de ieșire4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 33V DC
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei6"
Temp. Gamă-40 Deg. până la 160 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)42.67
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de reglare verticală (0 grade până la 90 grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiRezoluţieLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 de grade F2 1 / 2 "-40 Deg. până la 160 de grade. F€3,137.12
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de la 0 la 250 grade F | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 de grade F2 1 / 2 "0 de grade. la 250 de grade. F€3,137.12
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de 50 până la 550 de grade F | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 de grade F2 1 / 2 "50 de grade. la 550 de grade. F€3,137.12
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 Deg. până la 160 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de la 0 la 250 grade F | AC2CKC 2HMK3 BTO340513"2 de grade F4"0 de grade. la 250 de grade. F€3,137.12
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de 50 până la 550 de grade F | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 de grade F4"50 de grade. la 550 de grade. F€1,107.68
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 Termometru bimetal, cadran de 3 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 Deg. până la 160 de grade. F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO56041 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la -40 la 160 de grade F
€1,306.46 /unitate