ALTRONIX Surse de alimentare / Extensoare, frecvență de intrare 60 Hz


Filtru
Baterii necesare: Nu , Finalizarea: Roșu , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Subcategorie: Prelungitor de putere , Tip: Nac Power Extender
StilModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț (ex. TVA)
A
AL1002ULADA
4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9th24 VDC sau 12 VDC10A24 VDC€1,191.79
B
AL1042ULADA
4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9th24 VDC sau 12 VDC10A24 VDC€1,255.60
C
AL1002ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, carcasă mare24 VDC10A24 VDC€1,205.10
C
AL802ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 Clasa A, 864,9Th mare24 VDC sau 12 VDC8A24 VDC sau 12 VDC€1,071.73

Surse de alimentare / Extensoare, frecvență de intrare 60 Hz

Prelungitoarele/sursele Altronix NAC sunt eficiente din punct de vedere al costurilor, regulate de tensiune, extindetoare de putere la distanță pentru dispozitive de notificare, extinderi de circuite și furnizează putere auxiliară pentru a sprijini accesoriile sistemului. Acestea au o construcție din oțel pentru a reduce oxidarea pe suprafețele expuse și se pot conecta la orice panou de control al alarmei de incendiu de 24 V (FACP). Aceste extensii aprobate CE au moduri de sincronizare cu 2 fire, permițând dispozitivelor de notificare sonoră (claxoane) și dispozitivelor de notificare vizuală (stroboscopii) să fie oprite sau dezactivate simultan. În plus, oferă detectii de cădere la sol pentru a preveni deteriorarea componentelor electrice și a circuitului de semnal, memoriile de probleme ajută la identificarea problemelor intermitente ale buclei. Aceste dispozitive de alimentare utilizează baterii de rezervă sigilate, de tip plumb-acid sau gel pentru o conducere excelentă a căldurii și intrările sau ieșirile comune de probleme pentru conexiuni externe de semnal de defecțiune. Aceste indicatoare LED se aprind / se opresc în timp ce transportă electricitate și sunt disponibile cu valori nominale de curent de ieșire de 6, 8 și 10A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?