ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender

În stoc
Articol: AD9KMN Model: AL802ULADAJCrucea Ref: 4TEV4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,071.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNac Power Extender 8A Sync4 Clasa A, 864,9Th mare
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.63
Înălțimea incintei (în.)18
Lățimea carcasei (în.)14.50
finalizareaRoșu
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC sau 12 VDC
Iesire de curent8A
SubcategoriePrelungitor de putere
TipNac Power Extender
Ieșire de tensiune24 VDC sau 12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.3775
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)53.85
Codul HS8504406018
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
Sursă de alimentare ALTRONIX AL1002ULADA NAC, oțel, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 AL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9th24 VDC sau 12 VDC10A24 VDC€1,191.79
Sursă de alimentare NAC ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz, 2 ieșiri de clasă A și 4 de clasă B | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, carcasă mare24 VDC10A24 VDC€1,205.10
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9th24 VDC sau 12 VDC10A24 VDC€1,255.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender
€1,071.73 /unitate