Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX AL1002ULADA NAC, oțel, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5

ALTRONIX AL1002ULADA Sursă de alimentare NAC, oțel, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz

În stoc
Articol: AD9KHL Model: AL1002ULADARef încrucișat: 4TEF5 / 4TEU3
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
€1,191.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNac Power Extender 10A Sync 864,9th
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaRoșu
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC sau 12 VDC
Iesire de curent10A
SubcategoriePrelungitor de putere
TipNac Power Extender
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.995
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8504406018
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sursa de alimentare Altronix AL1002ULADA NAC este o extensie de alimentare de la distanță reglată de tensiune pentru dispozitivele de notificare de urgență. Este utilizat în medii comerciale și industriale, cum ar fi clădiri de birouri, hoteluri, spitale și unități de producție. Extinde puterea la aparatele de notificare, cum ar fi stroboscopii, claxonele și difuzoarele, menținând reglarea tensiunii pentru a preveni scăderile sau fluctuațiile de tensiune.

Caracteristici:

  • Dispune de indicatori LED pentru monitorizarea rapidă a stării.
  • Această sursă de alimentare vine cu un mod de sincronizare claxon/stroboscop cu 2 fire pentru dezactivarea simultană a aparatelor de notificare sonoră și vizuală.
  • Oferă compatibilitate cu protocoalele de sincronizare, inclusiv Potter/Amseco, Gentex, System Sensor și CooperWheelock.
  • Această sursă de alimentare acceptă codul temporal 3, modul constant și modul urmăritor de intrare la ieșire pentru opțiuni de notificare versatile.
  • Are memorie de probleme ale circuitului de semnal care ajută la identificarea problemelor intermitente ale buclei, sporind fiabilitatea sistemului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a sursei de alimentare Altronix AL1002ULADA NAC?

A. Are temperaturi de funcționare cuprinse între 0 și 49 de grade C.

Î. Ce culoare este indicată în indicatorul LED al acestei surse de alimentare?

A.

  • Verde: este prezentă tensiunea de intrare de curent alternativ.
  • Roșu: putere de ieșire DC.
  • Roșu și verde: starea ieșirii plăcii logice.

Î. Care este capacitatea de căldură a sursei de alimentare Altronix AL1002ULADA NAC?

A. Poate rezista la căldură de până la 31 BTUh.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
Sursă de alimentare NAC ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz, 2 ieșiri de clasă A și 4 de clasă B | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, carcasă mare24 VDC10A24 VDC€1,205.10
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9th24 VDC sau 12 VDC10A24 VDC€1,255.60
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 Clasa A, 864,9Th mare24 VDC sau 12 VDC8A24 VDC sau 12 VDC€1,071.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL1002ULADA Sursă de alimentare NAC, oțel, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz
€1,191.79 /unitate