A Rulmenti: Minge , Cadru: 143 / 145TC , Clasa de izolare: H , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Viteza variabila , Design motor: Magnet permanent DC , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Protecție termică a motorului: Nici unul , RPM plăcuță: 1750 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 2.25 " , Voltaj: 180 VDC
Motoare DC cu magneți permanenți cadru 143/5TC
Motoarele de curent continuu cu magnet permanent Dayton produc un cuplu constant și sunt ideale pentru benzi transportoare, palanuri, mixere și pompe volumetrice. Sunt fabricate din cadru NEMA 143/5TC cu izolație clasa H, care permite temperaturii să crească până la 180 de grade C. Aceste motoare de funcționare continuă pot funcționa la o viteză maximă de 1750 RPM în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic. Sunt montate pe față/bază pentru o instalare ușoară și au rulmenți cu bile pentru a face față sarcinilor radiale și axiale mari. Alegeți între variante de curent de 7.5 și 15 amperi ale acestor motoare, disponibile pe Raptor Supplies.