DAYTON 6Z791 Motor DC Pm Tefc 3 CP 1750 Rpm 180vdc | AF2YEQ

DAYTON 6Z791 Motor DC Pm Tefc 3 CP 1750 Rpm 180vdc

În stoc
Articol: AF2YEQ Model: 6Z791

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,563.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
RulmențiMinge
Inrameaza-le143 / 145TC
Amplificatori de încărcare completă15.0
Cuplu de încărcare completă108.2 in.-lb.
HP3
Clasa de izolareH
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiViteza variabila
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1750
Lungime totală22 5 / 16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj180 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501316000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăPreț
DAYTON 4Z379 Motor DC Pm Tefc 1-1/2 CP 1750rpm 180vdc | AE2QVN 4Z3797.51.518 5 / 16 "€3,284.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z791 Motor DC Pm Tefc 3 CP 1750 Rpm 180vdc
€4,563.84 /unitate