Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN A20220204 Bloc terminal barieră, terminal cu șurub, 300V, 30A, 2 poziții

În stoc
Articol: BC7QYZ Model: A20220204
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
€1.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
CuloriNegru
Culoare / FinisajNegru
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime19.3mm
Material carcasăTermoplastic (TP)
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Mfr. SerieA2
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePin drept
Numărul de posturiPoziția 2
Număr de rânduri1 rând
ambalajemasă
Smoală9.53mm
Placarezinc
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminarePrin gaura
TipȘuruburi Bornele
Voltaj300V
Voltaj300V
Lăţime16.5mm
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria A2

Variante de produs

ProdusModelTip de terminarePreț
BUSSMANN A20220304L1 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 3 poziții | BC7QZA A20220304L1Prin gaura€2.64
BUSSMANN A20220604 Bloc terminal barieră, terminal cu șurub, 300V, 30A, 6 poziții | BC8GAQ A20220604Prin gaura€4.48
BUSSMANN A20140907 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 9 poziții | BC9DBM A20140907Învelitoare de sârmă€8.54
BUSSMANN A201322 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 22 poziții | BC9PQC A201322Învelitoare de sârmă€20.86
BUSSMANN A202214 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 14 poziții | BC9RCJ A202214Prin gaura€8.54
BUSSMANN A201302 Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 2 poziții | BC9RDW A201302Învelitoare de sârmă€1.91
BUSSMANN A20410307MP Bloc terminal bariera, terminal cu șurub, 300V, 30A, 3 poziții | BC9YVV A20410307MPÎnvelitoare de sârmă€3.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN A20220204 Bloc terminal barieră, terminal cu șurub, 300V, 30A, 2 poziții
€1.50 /unitate