Setul de inele Vermont Gage 1/2-14 NPSM 461107030 este utilizat pentru a inspecta filetele exterioare ale elementelor de fixare fie în standarde de filet metric, fie Unified (inci). Este ideal pentru verificarea țevilor și fitingurilor standard.
Caracteristici:
- Setul de inele Vermont Gage 1/2-14 NPSM 461107030 are manometre Go/No-Go pentru a efectua teste de toleranță de trecere/eșec.
- Dispune de o construcție solidă din oțel pentru scule, fără acoperire, pentru a informa utilizatorii când ar putea fi necesar să fie înlocuit indicatorul.
- Această unitate de toleranță Clasa X are duritate RC 60 / 62 tratată termic.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre calibrele cu pin plus și minus?
A. Un set de indicatori minus constă din știfturi cu o toleranță mai mică decât dimensiunea obiectivului, permițând știftului să se potrivească în interiorul dimensiunii țintă. În timp ce o gaură la dimensiunea obiectivului este imposibilă cu un set de calibre de știfturi plus care are știfturi cu o toleranță definită deasupra dimensiunii țintă.
Î. Ce înseamnă toleranța de clasa X?
A. Înseamnă că ecartamentul are o toleranță în inci de 0.00004 inci și o toleranță metrică de 0.001 mm.
Î. Care este diferența dintre instrumentele Go și No-Go?
A. În timp ce instrumentele No-Go măsoară toleranța mai mare, instrumentele Go măsoară pe cea mai mică.