BUSSMANN Siguranțe limitatoare pentru stivuitoare din seria ANN, cu acțiune foarte rapidă


Filtru
Material corp: Sticlă / Melamină , Stilul corpului: Șurub pe , Evaluare curentă: 800A , Diametru: 7 / 8 " , Element: Singur , Înălțime: 1.62 " , Indicator / Neindicativ: indicând , Viteza: Actiune foarte rapida , latime: 0.95 "
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
ANN-50
502.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€99.86
A
ANN-60
602.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€79.82
A
ANN-80
802.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€111.44
A
ANN-100
1002.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€62.15
A
ANN-125
1252.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€61.56
A
ANN-150
1502.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€75.87
A
ANN-175
1752.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€78.25
A
ANN-200
2002.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€75.87
A
ANN-225
2252.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€121.16
A
ANN-250
2502.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€87.90
A
ANN-275
2752.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€98.51
A
ANN-300
3002.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€79.69
A
ANN-325
3252.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€123.89
A
ANN-350
3502.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€87.90
A
ANN-400
4002.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€87.90
A
ANN-500
5002.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€127.99
B
ANN-600
6002.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€155.80
C
ANN-800
8002.7 kAIC la 80 V DC, 2.5 kAIC la 125 V ACSiguranță limitatoare3.38 "125 V AC, 80 V DC€138.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?