WEARWELL Seria 572, margine mat


Benzile de margine a covorașelor din seria Wearwell 572 funcționează ca un cadru pentru covorașe pentru a le împiedica să se răstoarne și a preveni împiedicarea în timpul mersului. Aceste unități creează, de asemenea, distanța dintre covoraș și podea pentru a da un aspect curat.

Filtru
Culoare: Galben , Lungime: 3.25ft , Grosime: 5 / 8 " , latime: 3"
StilModelMasculin FemininMaterialPreț (ex. TVA)
A
572
FemeieCauciuc natural€58.19
B
572
FemeieCauciuc Nitril€83.58
C
572
FemeieCauciuc CFR€70.43
A
572
MasculinCauciuc Nitril€73.40
A
572
MasculinCauciuc natural€55.08
A
572
MasculinCauciuc CFR€71.47

DESCRIERE

  • Aceste benzi galbene de margine sunt ideale pentru utilizarea cu covorașele anti-oboseală din seria 24/Seven în majoritatea aplicațiilor industriale și de producție.
  • Sunt disponibile în variante de cauciuc nitrilic (NBR) / cauciuc natural / cauciuc CFR pentru rezistență chimică maximă.

Întrebări Frecvente

Care este funcția covorașelor anti-oboseală din seria 24/Seven?

Covorașele din seria 24/Seven sunt groase și rezistente pentru a rezista la operațiuni lungi, oferind în același timp suport amortizat atunci când este necesar.

Care este funcția covorașelor NBR (cauciuc nitrilic)?

Covorașele din cauciuc NBR sunt capabile să reziste la fluide, cum ar fi grăsimi animale, lichid de frână, soluție de clor, motorină, ulei hidraulic pe bază de petrol, apă sărată și ulei vegetal. Ele pot rezista la temperaturi cuprinse între -70 și 210 de grade F.

Ce este CFR?

CFR (cutting-fluid resistant) este un cauciuc special conceput care poate rezista uleiului mineral, lichidului de frână pe bază de silicon, acidului boric și etilenglicol, spre deosebire de compușii NBR/cauciuc natural.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?