VALLEY CRAFT Camioane Tilted Tilt


Filtru
Înălţime: 39 " , Tip roată: modelat
StilModelLungimeCapacitate de încărcarețuguiaLăţimePreț (ex. TVA)
A
F85056A9
48 "1000 lbs.singur24 "€1,447.21
RFQ
A
F85057A8
48 "1000 lbs.singur24 "€1,275.12
RFQ
B
F85142A5
68 "2000 lbs.dual30 "€1,608.91
RFQ
B
F85161A1
68 "2000 lbs.dual36 "€1,689.77
RFQ
C
F85096A1
68 "1500 lbs.dual24 "€1,528.07
RFQ

Camioane Tilted Tilt

Camioanele cu prelate conice Valley Craft permit încărcarea și descărcarea ușoară a conținutului în spațiile comerciale. Au o construcție din oțel de calibrul 14, cu suduri solide rezistente la scurgeri pe cusături pentru rezistență, rigiditate și durabilitate. Aceste camioane cu așchii sunt integrate cu mânere din oțel, 2 roți fixe și 1/2 roți pivotante pentru o manevrabilitate ușoară. Acestea au capete conice simple/duble pentru a face față oricăror necesități de manipulare a materialelor și buze tivite în jurul marginii superioare a camionului pentru a oferi întărire pentru încărcăturile voluminoase. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane cu așchii, disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 1000 și 2000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?