EATON Supape de reținere din seria Danfoss CV2-20


Supapele de reținere Eaton Danfoss din seria CV2-20 previn curgerea inversă în sistemele hidraulice. Aceste supape de reținere cu cartuș cu înșurubare cu acțiune directă de tip poppet se potrivesc în spații înguste și permit curgerea liberă de la portul 1 la portul 2. Ele pot suporta o presiune maximă de 210 bar (3000 psi) și sunt potrivite pentru generație....fluide hidraulice de uz general care respectă standardele MIL-H-5606, SAE 10 și SAE 20. Acestea respectă codul de curățenie ISO 18/16/13 microni, prevenind astfel contaminarea.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
565909
€176.04
RFQ
A
566165
€211.23
RFQ
A
02-161499
€320.22
RFQ
B
565844
€176.04
RFQ
A
565999
€176.04
RFQ
A
566095
€176.04
RFQ

Întrebări Frecvente

Care este debitul acestor supape de reținere Eaton Danfoss din seria CV2-20?

227 L/min (60 US gpm).

Care este temperatura nominală a acestor supape de reținere Eaton Danfoss din seria CV2-20?

Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 120 de grade C (de la -40 la 248 de grade F).

Din ce sunt fabricate aceste supape de reținere Eaton Danfoss din seria CV2-20?

Au carcasa din aluminiu cu garnitura Buna-N sau Viton. Acestea oferă piese de lucru călite și împământate pentru a reduce scurgerile (până la 0.3 cmXNUMX/min) și pentru a crește durata de viață.

Care este presiunea de fisurare cu curgere liberă în aceste supape de reținere Eaton Danfoss din seria CV2-20?

Presiunea de fisurare cu curgere liberă în aceste supape de reținere se referă la presiunea minimă necesară pentru a deschide supapa de reținere și a permite fluidului să curgă prin ele. Supapele de reținere Eaton Danfoss din seria CV2-20 au presiuni de fisurare cu curgere liberă care variază de la 0.34 la 6.90 bar (5 la 100 psi).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?