COXREELS Bobine de furtun cu acțiune de primăvară din seria EZ-SH


Filtru
Dimensiune bază: 6 x 6 " , Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Finalizarea: Pudră acoperită , Capetele furtunului: 1/2 "(M) NPT , ID furtun: Da , Diametru interior furtun: 1 / 2 " , Material carcasă: Oţel , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Dimensiune de montare: 4 x 5 " , intrare bobina: 1/2 "(F) NPT , Tip de etanșare: Nitril
StilModelMax. Temp.Evaluarea taxeiLungimea furtunuluiÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterial furtunPreț (ex. TVA)
A
EZ-HPL-150
--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€997.69
B
EZ-MP-450
--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€1,311.39
B
EZ-HP-350
--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-€1,427.81
A
EZ-MPL-350
--50 ft.11/16/"21.25 "19.5 "8.25 "-€907.14
A
EZ-SHL-525
--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€952.41
A
EZ-SHL-450
--50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "-€871.56
A
EZ-SHL-3100
--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,190.11
B
EZ-SH-550
--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-€1,364.75
B
EZ-SH-475
--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,278.95
A
EZ-HPL-350
--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-€1,039.73
B
EZ-HP-150
--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€1,355.05
A
EZ-MPL-450
--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€923.31
B
EZ-MP-350
--50 ft.11 / 16 "21.25 "19.5 "8.25 "-€1,282.28
A
EZ-SHL-350
--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€871.56
A
EZ-SHL-550
--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-€1,177.18
A
EZ-SHL-475
--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,130.28
B
EZ-SH-525
--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€1,196.58
B
EZ-SH-4100
--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,395.23
B
EZ-SH-350
--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€928.08
B
EZ-SH-375
--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-€1,175.28
B
EZ-SH-3100
--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,341.47
A
EZ-SHL-4100
--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,204.66
A
EZ-SHL-375
--75 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,042.97
B
EZ-SH-450
150 grade FGeneral, Industrial50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC€1,003.16
C
EZ-SH-450-RH-BXB
212 grade FIndustrial50ft-21 "19.625 "9.25 "EPDM€1,076.64

Bobine de furtun cu acțiune de primăvară din seria EZ-SH

Tamburele de furtun din seria Coxreels EZ-SH au un mecanism acţionat cu arc care creează tensiune pe furtun pentru a se derula înapoi în tamburele când operaţiunea este completă. Aceste unități robuste au un sistem de susținere a axei cu două axe cu brațe de ghidare care se ajustează la un perete, podea, vehicul sau deasupra capului. Ele vin integrate cu un motor tip cartuș lubrifiat și închis, care poate fi îndepărtat cu ușurință pentru întreținere și un opritor de furtun de cauciuc pentru poziționarea cablului la lungimea dorită. Modele selectate ( role de cablu retractabil) sunt echipate cu un mecanism de retragere automată pentru a preveni încurcarea prelungitorului și pentru a permite o funcționare lină de rebobinare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?