COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB Tambur pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | AE3TTX 5FYD2

COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB Tambur pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime

În stoc
Element: AE3TTX Model: EZ-SH-450-RH-BXBCrucea Ref: 5FYD2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,032.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunEPDM
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorClichet cu autoblocare multi poziție
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.212 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală21 "
Lungime totală19.625 "
Lățimea totală9.25 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.7265
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Evaluarea taxeiLungimea furtunuluiÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterial furtunPreț
COXREELS EZ-SH-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare | AA8APU 16X540 EZ-SH-450150 grade FGeneral, Industrial50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC€1,016.91
COXREELS EZ-SH-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXM 260N49 EZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,488.55
COXREELS EZ-SH-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXN 260N47 EZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€1,004.05
COXREELS EZ-SH-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 75 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXP 260N48 EZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-€1,167.73
COXREELS EZ-SH-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXQ 271F14 EZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,409.88
COXREELS EZ-SH-475 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 75 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXR 271F13 EZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,339.26
COXREELS EZ-SH-525 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KXT EZ-SH-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€1,196.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB Tambur pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime
€1,032.47 /unitate