COXREELS EZ-SH-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare | AA8APU 16X540

COXREELS EZ-SH-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Element: AA8APU Model: EZ-SH-450Crucea Ref: 16X540

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,016.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei6 x 6 "
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiGeneral, Industrial
EAN0674255723078
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50 ft.
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Material carcasăOţel
În interiorul Dia.1 / 2 "
ZăvorOțel inoxidabil, multi-poziție
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.3 / 4 "
Inălțime totală21.25 "
Lungime totală19.5 "
Lățimea totală8.25 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.265
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS0674255723078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Evaluarea taxeiLungimea furtunuluiÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterial furtunPreț
COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB Tambur pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | AE3TTX 5FYD2 EZ-SH-450-RH-BXB212 grade FIndustrial50ft-21 "19.625 "9.25 "EPDM€1,032.47
COXREELS EZ-SH-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXM 260N49 EZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,488.55
COXREELS EZ-SH-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXN 260N47 EZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€1,004.05
COXREELS EZ-SH-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 75 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXP 260N48 EZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-€1,167.73
COXREELS EZ-SH-4100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXQ 271F14 EZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,409.88
COXREELS EZ-SH-475 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 75 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KXR 271F13 EZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,339.26
COXREELS EZ-SH-525 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KXT EZ-SH-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€1,196.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-SH-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare
€1,016.91 /unitate