Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN ANN-200 Siguranță 200a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAM 1DC75

BUSSMANN ANN-200 Siguranță 200a Ann 125vac/80vdc cu șuruburi

În stoc
Element: AA9HAM Model: ANN-200Crucea Ref: 1DC75
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
€91.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă / Melamină
Stilul corpuluiȘurub pe
Diametru7 / 8 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță200
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii2.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDC
Lungime3.187 "
VitezăActiune foarte rapida
Voltaj125VAC / 80VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolLungimeVoltajPreț
BUSSMANN ANN-100 Siguranță 100a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAH 1DC71 ANN-1001002.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€90.63
BUSSMANN ANN-125 Siguranță 125a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAJ 1DC72 ANN-1251252.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€101.43
BUSSMANN ANN-150 Siguranță 150a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAK 1DC73 ANN-1501502.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€90.67
BUSSMANN ANN-175 Siguranță 175a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAL 1DC74 ANN-1751752.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€78.25
BUSSMANN ANN-225 Siguranță 225a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAN 1DC76 ANN-2252252.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€110.07
BUSSMANN ANN-250 Siguranță 250a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAP 1DC77 ANN-2502502.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€92.40
BUSSMANN ANN-275 Siguranță 275a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAQ 1DC78 ANN-2752752.5kA la 125VAC, 2.7kA la 80VDCSiguranță3.187 "125VAC / 80VDC€97.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN ANN-200 Siguranță 200a Ann 125vac/80vdc cu șuruburi
€91.03 /unitate