Motorreductor DC DAYTON 4Z129 50 Rpm 90v Tenv | AE2QRJ

DAYTON 4Z129 Motorreductor DC 50 Rpm 90v Tenv

În stoc
Articol: AE2QRJ Model: 4Z129

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€946.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiRola cu ace și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă1.41
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie36:1
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/8
Lungime mai mică ax10.125 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul138 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare50
Lungime totală11.625 "
Încărcare suprasarcină150 lb.
Perii de schimb6YHY6
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareLa arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.985
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareGama RPMPreț
Motorreductor DC DAYTON 4Z128 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 in.-lb.170151 la 200€672.84
Motorreductor DC DAYTON 4Z130, 90 VDC, 22 RPM Viteza plăcuță de identificare, carcasă TENV | AE2QRK 6ML69 4Z13082:1280 in.-lb.2216 la 30€697.66
Motorreductor DC DAYTON 4Z381 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 in.-lb.9476 la 100€809.50
Motorreductor DC DAYTON 4Z382, 64 Rpm, 90V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 in.-lb.6451 la 75€643.72
Motorreductor DC DAYTON 4Z383 31 Rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 in.-lb.3131 la 50€841.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4Z129 Motorreductor DC 50 Rpm 90v Tenv
€946.06 /unitate