A B Acțiune: Momentary 3 Position Push / Pull , Material de bază: Metal , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Material cap: Metal , Evaluare IP: 65 , Tip modul de lampă: Transformator , Tensiune modulul lămpii: 120 VAC , Tip lampă: Incandescent , Tensiune lampa: 120 VAC , Legendă/Culoare de fundal: Negru / Verde și Negru / Roșu , Evaluare NEMA: 4, 4X, 13 , Număr de capete: 3 , Lampă de schimb: Mfr. Nr. 25501-01-020 , Forma: Pătrat , Mărimea: 30mm , Tip de operator: Dual, fără protecție, dreptunghi cu o singură lumină pilot