Clasa de calibrare: I , Valoare de calibrare: 0.001g , Tip de afișare: LCD , Lungimea carcasei: 340 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Liniaritate: +/- 0.0003g , Max. Umiditate ambientală: 85% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Greutate minimă: 0.01g , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 1mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 10mg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 91 mm
Balanțe analitice seria ACJ
Balanțe analitice din seria KERN & SOHN ACJ sunt ideale pentru cântărirea și măsurarea precisă a substanțelor cu masă mică, cum ar fi substanțele chimice, produsele farmaceutice și probele. Ele asigură controlul calității în medii de laborator, de cercetare și industriale. Aceste balanțe au o calibrare internă automată și interfețe intuitive de utilizator pentru operațiuni fiabile și eficiente. Au un ecran LCD pentru a fi ușor de citit în orice condiții de iluminare și vin cu o carcasă din plastic pentru un plus de siguranță.