Înălțimea bazei: 6.38 " , Lungimea bazei: 8" , Lățimea bazei: 8" , Capacitate: 400 lbs. , Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 8 ft. , Adâncime: 45.75 " , Lungime extinsă: 39.75 " , Extins Max. Înălțimea cârligului: 36.13 " , Dimensiunea catargului: 4" , Material: Oţel , CP motor: 2 CP , Lungimea plăcii de montare: 8" , Lățimea plăcii de montare: 8" , Mod de operare: Manual , Faza: 1 , Capacitate retrasă: 400 lbs. , Lungime retrasă: 19.88 " , Retras Max. Înălțimea cârligului: 36.13 " , Rotație: 360 grade , Swing Reach: 0 "până la 39 3/4"