VESTIL Jib de ridicare VAN-J-AC, alimentat CA

În stoc
Post: AG8BJV Model: VAN-J-AC

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,101.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Înălțimea bazei6.38 "
Lungimea bazei8"
Lățimea bazei8"
Capacitate400 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime cablu8 ft.
Adâncime45.75 "
Lungime extinsă39.75 "
Extins Max. Înălțimea cârligului36.13 "
Extins Min. Înălțimea cârligului0"
Curatenie totala30 1 / 8 "
Înălţime46.06 "
Înălțimea cârligului36 1 / 8 "
Lungime45.75 "
Dimensiunea catargului4"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
CP motor2 CP
Lungimea plăcii de montare8"
Lățimea plăcii de montare8"
Lungimea totală a cablului25 ft.
Fază1
AlimentareAC / 115V / Faza 1
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Tip de alimentareTroliu alimentat cu curent alternativ
Capacitate retrasă400 lbs.
Lungime retrasă19.88 "
Retras Max. Înălțimea cârligului36.13 "
retras Min. Înălțimea cârligului0"
Rotație360 grade
Swing Reach0 "până la 39 3/4"
Voltaj115V AC
Lăţime9.94 "
Viteza troliului la sarcină maximă10 FPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)117
Lungimea navei (cm)116.21
Lățimea navei (cm)25.24
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeExtins Min. Înălțimea cârliguluiCuratenie totalaViteza troliului la sarcină maximăArticolLungimea totală a cabluluiTip de alimentareretras Min. Înălțimea cârliguluiPreț
VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 lb. Capacitate, manual | AE2RDN 4ZB24 VAN-J13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Troliu manual manual0"€1,490.26
VESTIL VAN-J-DC Macara cu braț de ridicare alimentată cu curent continuu din oțel, 400 lb. Capacitate, albastru | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V c.c.36.13 "€2,057.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Jib de ridicare VAN-J-AC, alimentat CA
€3,101.01 /unitate